452x138x29.6mm キーボード(USB/ブラック)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50275645 品番EA764AB-13B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

排水機能装備を誤って水をこぼしても本体裏面の水抜き穴から排水できます。(防水設計ではありません。)
傾斜角を2段階で調節できます。
1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用。

接続方式有線 インターフェイスUSB(A)オス、PS/2(付属変換コネクター使用) ブラック キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 キー方式メンブレン キー配列日本語108キー エスコ品番EA764AB-13B 寸法(mm)452×138×29.6(スタンド時高さ41) 質量(g)586(変換コネクタ含まず) 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.6 対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3) 対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、Wii U

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする