C & K COMPONENTS
C & K 押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50275883
品番
EP11S2D1CBE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
20
定格電流(A)
【コンタクト】0.4V@20Vc/dc
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
ターミナル形状
PCピン
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
アクチュエータ色
黒