曜日別特売
PHB2UEETS1A C & K 押しボタンスイッチ ラッチ スルーホール 双極双投(DPDT) C & K COMPONENTS 50275917

C & K 押しボタンスイッチ ラッチ スルーホール 双極双投(DPDT)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード50275917品番PHB2UEETS1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
スイッチ動作ラッチコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)装着方式スルーホール定格電流(A)【コンタクト】1@15Vdc定格電圧(V)15アクチュエータ色ターミナル形状はんだRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする