CAMDENBOSS
CAMDENBOSSの キャビネット / プラボックス
CAMDENBOSSの キャビネット
CAMDENBOSSの キャビネットパーツ
CAMDENBOSS 表示灯
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
燈
定格電圧(V)
240
端子種別
クイックコネクト
注文コード
50276163
品番
IND504203-240-T/AMB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
発光色・定格電圧・端子種別
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
【ベゼル】クロム
仕様
【ベゼルスタイル】突出型、【定格電流】800μA
寸法(mm)
【電球】11.5
定格電圧(V)
240
端子種別
クイックコネクト
取付穴(mm)
13
発光色
燈
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ネオン