CAMDENBOSS
CAMDENBOSSの キャビネット / プラボックス
CAMDENBOSSの キャビネット
CAMDENBOSSの キャビネットパーツ
CAMDENBOSS 表示灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
燈
定格電圧(V)
240
端子種別
リードワイヤー
注文コード
50276179
品番
IND515205-240-T/AMB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
発光色・定格電圧・端子種別
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
【ベゼル】クロム
仕様
【ベゼルスタイル】突出型、【定格電流】800μA
寸法(mm)
【電球】7.5
定格電圧(V)
240
端子種別
リードワイヤー
取付穴(mm)
6.4
発光色
燈
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ネオン