CAMDENBOSS 表示灯

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)14 端子種別リードワイヤー 注文コード50276224 品番IND515205-1440-T/OPL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は発光色・定格電圧・端子種別など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
【ベゼルスタイル】突出型
固定ナット、ワッシャ. フィラメントインジケータ. 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ ニッケルめっき黄銅ベゼル 6、14、28 Vタイプ フィラメント想定寿命 - 5000時間(6 Vタイプでは20000時間)
【ベゼル】クロム 寸法(mm)【電球】7.5 定格電圧(V)14 端子種別リードワイヤー 取付穴(mm)6.4 発光色 定格電流(mA)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする