CAMDENBOSS
CAMDENBOSSの キャビネット / プラボックス
CAMDENBOSSの キャビネット
CAMDENBOSSの キャビネットパーツ
CAMDENBOSS 表示灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
緑
定格電圧(V)
240
端子種別
リードワイヤー
注文コード
50276249
品番
IND5032405-240-T/GRN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
発光色・定格電圧・端子種別
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ベゼルスタイル】突出型、【定格電流】800μA
8 mm取り付け、10 mmレンズ. 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ及びボディ オプションのクロム又は白の成形ベゼル、両方を提供 白ベゼルは、クロムベゼル使用時に背面からインジケータをしっかりと保持するためにも使用する必要があります。 125 Vタイプは100-125 Vacに適合 250 Vタイプは200-250 Vacに適合
色
【ベゼル】クロム
寸法(mm)
【電球】10
定格電圧(V)
240
端子種別
リードワイヤー
取付穴(mm)
8
発光色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ネオン