3.0m USBケーブル(ABタイプ/黒)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50276442 品番EA764AC-8C
1月1日より値下げいたしました。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,848
販売価格(税別)
1,680

挿し込む向きを気にせず使える「両面挿しUSBケーブル」です。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:メス)のインターフェイスを持つプリンターや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。
直径2.5mmの細くて取り回しのよい極細ケーブル
480Mbpsの高速データ転送に対応する、USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定ケーブルです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを使用しています。

コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス エスコ品番EA764AC-8C ブラック 規格HI-SPEED ケーブル長(m)3 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)2.5 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55017726
2021-08-06
用途:
マイコンとの通信に活用

Arduinoとの通信ケーブルに活用しております。ちょうど良い長さで、よく利用させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする