CIF
CIFの 電子部品(オンボード)
CIFの 機構部品(電子部品)
CIFの 機構部品(電子部品)その他関連用品
CIF フォトレジスト エポキシ樹脂ガラス積層
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
300×200×0.4
注文コード
50276547
品番
AAC20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
この商品は
寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【辺数】1、UL、CSA(K130以上). 現像液の濃度 160-9490袋入り又は6〜10 g/lのナトリウム又は水酸化カリウムを使用。 疑わしい場合には、トライアルを行います。. FR4 プレセンシタイズド板. MIL規格113949 Fに適合. FR4エポキシボード 耐火性: UL94-V0 基板厚さ0.4 mm 銅厚さ35μm
材質
【PCB】エポキシ樹脂ガラス積層
長さ(mm)
300
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
300×200×0.4
グレード
FR4
厚さ(μm)
【銅箔】35