CIF フォトレジスト エポキシ樹脂ガラス積層

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)300×200×0.8 注文コード50276565 品番ABB20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は寸法など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様【辺数】2、UL、CSA(K130以上). 現像液の濃度 160-9490袋入り又は6〜10 g/lのナトリウム又は水酸化カリウムを使用。 疑わしい場合には、トライアルを行います。. プレセンシタイズ済みボード35 μm又は70 μm. 軍事規格P 13949F M12 13949Fに適合. 青色ポジティブ樹脂付きの業務用品質のボード 耐火性: UL94-V0 基板材料: ガラス-エポキシFR4 材質【PCB】エポキシ樹脂ガラス積層 長さ(mm)300 幅(mm)200 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)300×200×0.8 グレードFR4 厚さ(μm)【銅箔】35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする