仕様【辺数】1、UL、CSA(K130以上). 現像液の濃度 160-9490袋入り又は6〜10 g/lのナトリウム又は水酸化カリウムを使用。 疑わしい場合には、トライアルを行います。. プレセンシタイズ済みボード35 μm又は70 μm. 軍事規格P 13949F M12 13949Fに適合. 青色ポジティブ樹脂付きの業務用品質のボード 耐火性: UL94-V0 基板材料: ガラス-エポキシFR4
材質【PCB】エポキシ樹脂ガラス積層
長さ(mm)600
幅(mm)300
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)600×300×0.8
グレードFR4
厚さ(μm)【銅箔】35