CIF
CIFの 電子部品(オンボード)
CIFの 機構部品(電子部品)
CIFの 機構部品(電子部品)その他関連用品
CIF フォトレジスト エポキシ樹脂ガラス積層
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
600×300×1.6
注文コード
50276608
品番
AB60
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
この商品は
寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【辺数】2、UL、CSA(K130以上). 現像液の濃度 160-9490袋入り又は6〜10 g/lのナトリウム又は水酸化カリウムを使用。 疑わしい場合には、トライアルを行います。. プレセンシタイズ済みボード35 μm又は70 μm. 軍事規格P 13949F M12 13949Fに適合. 青色ポジティブ樹脂付きの業務用品質のボード 耐火性: UL94-V0 基板材料: ガラス-エポキシFR4
材質
【PCB】エポキシ樹脂ガラス積層
長さ(mm)
600
幅(mm)
300
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
600×300×1.6
グレード
FR4
厚さ(μm)
【銅箔】35