Cinch 2.54mmピッチ 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50276635 品番 50-31SNL-XTF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,344
販売価格(税別)
3,040
仕様0.1インチ(2.54mm)基板エッジコネクタ(IBM PC AT). 18、31、18 + 31極0.1インチ エッジコネクタ IBM PC AT互換 30μ、金めっき2列コンタクト UL94V-0仕様ポリエステル絶縁 0.156インチ(3.96mm)ディップはんだテール 極性キー付き 取付方式PCBマウント ピッチ(mm)2.54 端子種別はんだ 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET 行数2 材質(コンタクト)真鍮 コンタクト数31 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法あり 動作温度範囲(℃)-55〜105 ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする