USBポート付 パソコン切替器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50276747 品番EA764AE-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,701
販売価格(税別)
7,910

1組のUSBマウス・USBキーボード・モニタ・スピーカーを2台のPCで共用できる切替器です。

インターフェイス
周辺機器側:USB A(メス)×2、D-Sub15ミニ(メス)×1、Φ3.5mmステレオミニ(メス)×1
パソコン側:USB A(オス)×4、D-Sub15ミニ(オス)×2、Φ3.5mmステレオミニ(オス)×2
最大接続台数PC2台 エスコ品番EA764AE-1 寸法(mm)78.4×62.4×24.5 質量(g)305 切替方式手元スイッチ ケーブル長(m)本体〜コネクタ部:0.9、本体〜手元スイッチ:1.8 対応OSWindows 7/Vista/XP(〜SP2)/2000(〜SP4)/Me/98SE/98/Server2003/2000Advanced Server/2000Server、Mac OS X 10.3〜10.5 ディスプレイD-Sub15ミニ キーボード/マウスUSB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする