Cinch Connectors 同軸アダプタ ストレート SMA ジャック - N型 - プラグ ニッケル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50276906 品番29-3840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様SMAコネクタアダプタ. SMA対SMA RF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。ステンレススチールボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのSMA対SMA RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 〜 +165 ℃ 長さ(mm)32.6 材質(ボディ)ニッケルめっき 材質(コンタクト)ベリリウム アダプター型式SMAジャック-Nプラグ、【A】SMA、【B】N型 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス【A】メス、【B】オス ボディ向きストレート コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする