CINCH
CINCHの 接続・省配線(制御機器)
CINCHの コネクタ・コネクタ付ケーブル
CINCHの 角型コネクタ
Cinch D-subコネクタ用バックシェル ライトアングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50276915
品番
217-15H/R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
45°エントリカバー、リテーナー付き. 固定ねじ、ケーブルクランプ、リテーナー、保持スプリング付属
シェルサイズ
【D-Sub】A
コンタクト数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
ボディ向き
ライトアングル