エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル
エスコの DVIケーブル
5.0m DVI シングルリンクケーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50276948
品番
EA764AF-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,093
販売価格(税別)
¥
4,630
バスケットに入れる
DVIデジタル出力端子を持つパソコンと、DVIデジタル入力端子を持つディスプレイを接続する時に使用します。
エスコ品番
EA764AF-14
色
ブラック
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
DVI-D(24ピン・オス) - DVI-D(24ピン・オス)
プラグ
金メッキ
シールド
2重シールド
対応解像度
WUXGA(1920dpi×1200dpi)
フェライトコア
○
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DVI-D 24ピン
コネクタ2
DVI-D 24ピン