LEDユニットフラット形

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50276984 品番LDF4LHGX53/C7/400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

400ルーメンクラスから1700ルーメンクラスまでシーンに合わせて選べるラインアップ。

定格消費電力(W)4.2 質量(g)85 全高(mm)38 口金GX53-1 外径(Φmm)75 全光束(Lm)410 入力電圧(V)100 ビームの開き(°)100 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.07 グローブ種別樹脂乳白 最大光度(cd)140 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.6
注意
※適合器具でご使用ください。
※GX53-1ソケットにGX-53-1口金及びGX-53-1a口金ランプは、取付可能。
但し、ランプのサイズによって取り付けできない場合がありますので、必ず器具の適合ランプをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50277045
2022-05-19
用途:
既設照明器具の電球鋼管
有限会社日詰電気商会 様 (建設業・工事業)

貴重な商品です。他の通販会社ではなかなか在庫がなく、早急に必要になった為助かりました。商品は梱包・明るさ他問題なかったです。

対象商品:
50277273
2022-02-17
用途:
玉切れ時の交換
製造業

失敗しました!

明る過ぎな照度でしたが、明るさの上の使い易さの恩恵を享受して、今までの暗さに戻れません!

対象商品:
50277456
2022-01-12
用途:
マンションのLEDタマ切れ
サービス業

3年ぶりにライトが切れて、色々なサイトを検索しましたが中々なくてこちらにあることが判明し、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
50276984
2019-01-11
用途:
器具に合わせて購入

あたららしい電球?の形なので、不安でしたが、合いました。

対象商品:
50277106
2017-07-24
用途:
外玄関照明
有限会社望月自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

丸型蛍光管が廃盤になったのでLEDに変更しました。以前より明るくなり満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする