Cinch 自動車用コネクタ オス 5A パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50276985 品番 JA778480000E000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,474
販売価格(税別)
1,340
仕様カバーシェルには固定ねじ、ケーブルクランプ、固定スプリングが付属 金属部品は耐腐食性(コンタクトを除く). 標準多極コネクタ. 低損失成形、光沢すずめっきコンタクト付き 最大動作電圧 636 Vac / 900 Vdc (5 A) (密閉使用のみ。オープンアクセス可能で工具を使用せずに脱着できる場合は35 Vac rms / 50 Vdc) プラグ及びソケットはシャーシ取り付け可能 相互交換可能な成形カバーシェル(反転不可)とケーブル取付け用の固定クリップを別途用意 幅(mm)24 緑、 グレー 高さ(mm)35 タイプコネクタ 取付方式パネルマウント 定格電流(A)5 深さ(mm)41 動作温度(℃)-40 コンタクト数12 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする