470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100°

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50277255 品番EA764AG-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,660
販売価格(税別)
30,600
アームの可動方向垂直 耐荷重(kg)2〜10 適合サイズ24型 エスコ品番EA764AG-6 材質アーム:アルミ、パーツ:ABS樹脂、プレート:スチール 全長(mm)470 質量(kg)2.7 取付可能厚(mm)20〜60 可動範囲角度(アングル):100°、画面回転(ローテーション):360°、垂直(バーティカル):0〜270mm、左右(スウィング):360°、画面左右(パン):200°、画面上下(チルト):105°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする