曜日別特売

Copal Electronics 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード50277378品番8N1021C-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様UL、CSA. スイッチボディとボタンアクチュエータを合わせることで完成するスイッチです。 モメンタリスイッチの場合、一時的な状態はオン-(オン)のように括弧入りで表記されます。 8Nスイッチには六角ナット2個、ロックワッシャ1個、ロックリング1個が付属しています。 8Pスイッチには六角ナット1個、ロックワッシャ1個、Oリング1個が付属しています。 ロックリングを8Nスイッチで使用する場合には、パネル切り抜きの詳細についてデータシートを確認してください。. フジソクプッシュボタンスイッチ 8N及び8Pシリーズ. フジソク8N及び防水8Pシリーズのプッシュボタンスイッチは、SPDT又はDPDTコンタクト構成とモメンタリ又はオルタネート機能、基板又ははんだ端子を備えています。 8N及び防水8Pプッシュボタンスイッチは、端子-アース間の4 mmを超える絶縁距離、10 mΩ未満の接触抵抗、1000 MΩを超える絶縁抵抗を備えています。 エポキシ密閉式の耐フラックス性構造を備えているうえ、極めて優れたアーク抵抗を備えたUL94V-0準拠の自消性ボディ素材を採用しています。 パネルにスイッチを固定するときは、アクチュエータボタンの色やサイズをパネルデザインに合わせて選択するだけです。 アクチュエータボタンはパネル前面から簡単にスイッチシャフトにスナップ固定できるうえ、取り外して異なる色やサイズに交換することもできます。 ボタンの色は白色、赤色、又は黒色、サイズは直径8 mm、10 mm、15 mmから選択可能です。. 用途に合わせてボタンアクチュエータの色やサイズを選択可能 最大スイッチ定格 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 防水(8Pシリーズのみ) はんだ又は基板端子 最大接触抵抗: 10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 電気的寿命: モメンタリスイッチは25、000回、オルタネートスイッチは40、000回 自消性、UL94V-0準拠 動作温度範囲: -20 ~ +85 ℃定格電流(mA)【コンタクト】3A@250Vac、6A@125Vacスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Tagコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.4 (w/o locking ring)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする