曜日別特売

Copal Electronics 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード50277405品番SPB101B-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様JSTコネクタとかん合するコネクタ端子付きのプッシュボタンスイッチです。適切なかん合コネクタは上表を確認してください。 一時的な状態はオフ-(オン)のように括弧入りで表記されます。 SPC103 スイッチとの使用に適したアクチュエータボタンは現在ありません。. フジソクプッシュボタンスイッチ SP101、SPB101、SPC103、LTM3-02シリーズ. フジソク SP101 、 SPB101 、 SPC103 、 LTM3-02 シリーズ製品は、モメンタリスイッチ動作の非照光式プッシュボタンスイッチです。 各種スタイル、色、ベゼル形状と、コネクタ端子又ははんだ端子の単極スイッチです。 これらのプッシュボタンスイッチはパネル取り付け用で、厚さ1 ~ 2.5 mmのパネル切り抜きにはめ込むと、スイッチボディの固定リブでしっかり固定されます(切り抜きの詳細は下表確認)。 小型ボディのプッシュボタンスイッチを必要とする多くの用途に適しています。 SP101 及び SPC103 スイッチにはスナップアクション機構があり、軽く触れるだけで操作できます。 SP101 プッシュボタンスイッチ用のアクセサリには、白、赤又は黒の8 mm径、10 mm径及び15 mm径のアクチュエータボタンがあります。代表品番 : 223-339 223-339 を確認してください。 SPB101 スイッチは検出タイプスイッチで、コンタクトはセルフクリーニング式です。 ストローク長が長く、標準状態は「オン」で、アクチュエータボタンが押されると「オフ」になります。 LTM3-02 プッシュボタンスイッチのアクチュエータボタンはグレーで、ドーム形のコンタクトでシャープなクリック操作感が得られます。. モメンタリスイッチ動作 SPST又はSPDT 銀又は金コンタクト ショート又はロングストローク幅(mm)【パネルのカットアウト】13.8高さ(mm)【パネルのカットアウト】9定格電流(mA)【コンタクト】50m@48Vdcスイッチ動作モーメンタリ動作温度(℃)+85装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする