LEDS-10401WW-LDJ LED投光器 東芝ライテック 50278043

LED投光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50278043 品番LEDS-10401WW-LDJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)157(100V)、150(200/242V) 定格電圧(V)AC100〜242 仕様電源ユニット内蔵、初期照度補正機能付、耐雷サージ:15kV(顧問モード)、調光可能形(約5〜100%) 材質本体:アルミダイカスト/灰色(N7)、前面ガラス:強化ガラス/透明、脚:鋼板+溶融亜鉛メッキ 質量(g)15.3 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)92.6 光源寿命60000 形名広角形 入力電流(A)1.57(100V)、0.77(200V)、0.65(242V) 平均消費電力(W)140(100V)、135(200/242) 光束(Lm)(器具)13900 調光方式PWM

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1につき ¥5,200 / 税込 ¥5,720
離島数量1につき ¥8,800 / 税込 ¥9,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする