消費電力(W)235(100V)、225(200/242V)
定格電圧(V)AC100〜242
仕様電源ユニット内蔵、初期照度補正機能付、耐雷サージ:15kV(顧問モード)、調光可能形(約5〜100%)
材質本体:アルミダイカスト/灰色(N7)、前面ガラス:強化ガラス/透明、脚:鋼板+溶融亜鉛メッキ
質量(g)16
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)92.8
光源寿命60000
形名広角形
入力電流(A)2.36(100V)、1.15(200V)、0.97(242V)
平均消費電力(W)210(100V)、200(200/242V)
光束(Lm)(器具)20900
調光方式PWM