ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Dinソケット Hirschmann Socket 12極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50278236
品番
932630106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
ケーブルプラグ / ソケット、シェル
取付方式
ケーブルマウント
定格電圧(V)
60ac
端子種別
圧着
定格電流(A)
5
DIN
DIN 43651
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-40
ボディ向き
ストレート
ジェンダー
メス