リタール
リタールの 電子部品(オンボード)
リタールの 機構部品(電子部品)
リタールの 基板用コネクタ
DINレール Rittal トップハット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50278349
品番
SZ2317000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
KL/AEシリーズボックスアセンブリ用荷重支持レール. これらのレールを使って、標準的な端子台や電気ハードウェアを簡単かつ迅速に組み立てることができます。 この保持レールを穴のあいた横方向のバーにねじ止めできます。
長さ(mm)
387
幅(mm)
35
高さ(mm)
7.5
互換性
トップハット
RoHS指令(10物質対応)
対応