Displaytech 液晶モノクロディスプレイ 半透過型 グラフィック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード50278656 品番128240D-FC-BW-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
【ディスプレイマトリックステクノロジー】FSTN
240×128ピクセル、バックライト付きスーパーツイスト. 240×128ピクセルディスプレイシリーズ。. 1 / 128デューティサイクル(128240A、128240B) 1 / 144デューティサイクル(128240D)
ディスプレイグラフィック 解像度240×128pixels 幅(mm)【視野領域】144 外寸法・奥行(mm)9.5 外高(mm)67.7 コントローラ種類T6963C 動作温度(℃)+80 【背景】黒 動作温度範囲(℃)-30〜+80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする