RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
D-SUB コネクタ RS PRO 2190.2シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50278753
品番
872-5615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
仕様
【レベル数】1、【コネクタ数】2
STKシリーズヒューズ遮断端子. STKヒューズ遮断端子は、コンパクトなサイズで場所をとりません。 ヒンジレバーはヒューズを保持するために使用され、開位置でロックします。. コンビフットはTS 35/TS 32にスナップ又はTS 15レールの取り付けフットにスナップ 接続断面積 最大4 mm2 STK1はヒューズに対応(5×20/5×25) 小型設計 遮断端子としてソリッドリンクと共に使用可能
寸法(mm)
【ヒューズ】5×20、 5×25
色
ベージュ
シリーズ
2190.2
定格電圧(V)
600
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
16(UL)、6.3(CSA)、6.3(IEC)
ケーブル
22〜12AWG、【CSA】4mm
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+105