D-SUB コネクタ RS PRO 17150.4シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50278769 品番872-4827
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
【レベル数】1、【コネクタ数】2
SSIKシリーズヒューズ遮断端子. ガラス繊維強化ポリアミドPA 6.6 V0製のSSIKヒューズ遮断端子は、最高+140 ℃(電気的温度)の拡張温度範囲を備えており、電気エンジニアリングの新たな用途にも対応できます。 高い温度範囲まで優れた寸法安定性があります。 SSIKヒューズ遮断端子は、閉位置でロックし、予備ヒューズを側面から取り付け可能な抽出レバーを備えています。 以下のマイクロヒューズを取り付けられます SSIC 4 (5x20/5x25/5x30)及びSSIC 6 (6.3x25/6.3x32) ヒューズ遮断端子内の2つの相互接続チャンネルにより、SRKシリーズから隣接するヒューズ及びフィードスルー端子に電位を分散できます。 電位を乗算するため、2 〜 30極で使用可能な、SQI標準アクセサリを用意しています。 追加の接続(SMAG)もコンセント側に取り付けることができます。 2つ又は3つの抽出レバーは、VBS接続スリーブを使用して、同時に結合及び操作することが可能です。. フットはTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 V0製、ガラス繊維で強化 耐熱性: 最高140 ℃ (電気的温度)
寸法(mm)【ヒューズ】5×20、 5×25、 5×30 シリーズ17150.4 定格電圧(V)600 端子種別スクリュー 定格電流(A)10 (IEC)、 16 (cUL)、 16 (UL) ケーブル22〜11AWG RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜+140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする