[赤] 油性マーカー(1本)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50279434 品番EA765BV-11B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥165
販売価格(税別)
150

太・細両用
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。(浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。)
1本で太・細両用が使える便利な油性マーカーです。また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。
キャップ安全性ISO規格適合
アルコール系インクを使用しています。

インク色 商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765BV-11B 質量(g)25.1 タイプツイン 線幅(mm)太6.0 細1.5〜2.0 寸法(Φ×Lmm)21.8×140.8 インク油性染料(アルコール系) 入数1本 線の太さ太字/細字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする