仕様easy700. Easy 700インテリジェントリレーはパワーとシンプルさを兼ね備えています。多数の制御盤機器や回路配線の代わりに、所定の機能セットを使用してEasy基本ユニットを設定できます。設定は、装置の前面で、又はEasy-SOFTドラッグアンドドロップソフトウェアで行います。オプションモジュールを使用すると、スレーブとしてAS-i又はProfibusネットワークに接続できます。ほかにも、40 I/Oまで拡張できます。内蔵機能には、128行の回路分岐線、マルチファンクションタイミングリレー、インパルスリレー、カウンタ(アップ / ダウン、高速、周波数、作動時間)、アナログ値比較、夏時間 / 冬時間が自動変更される週間及び年間タイムスイッチなどがあります。外部機能には、DC又はAC電源の選択、トランジスタ又はリレー出力の選択、高速カウンタ、アナログ入力などがあります。加えて、ディスプイのある全ユニットで、設定可能なメッセージをプロセスからの値、たとえば温度や速度と共に表示できます。. I/Oモジュールを使用して拡張可能 Profibus、CanOpen、DeviceNet、イーサネットなど、拡張可能デバイス用のネットワークインターフェイス PCソフトウェアを使用して、ドラッグアンドドロップでプログラム可能 パスワードセキュリティ リアルタイムクロック トランジスタ出力型の1点当たりの定格 0.5 A @ 24 V dc リレー出力型の1点当たりの定格: 8 A @ 230 V ac / 24 V dc 動作温度範囲: -25 ~ 55 ℃長さ(mm)110幅(mm)107.5寸法(mm)110×107.5×72取付方式DIN RailシリーズEASY出力方式トランジスタ出力点数8入力方式Analogue、 Digital入力点数12電源電圧(V)24dc出力電流(mA)500ネットワークタイプEasyNet