エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの シャープペンシル
エスコの シャープペンシル本体
0.5mm シャープペンシル(ピンク/10本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50280344
品番
EA765ME-67B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,012
販売価格(税別)
¥
920
バスケットに入れる
シャープ消しゴム付き
厚くてもしっかりはさめる支点スライドクリップ採用
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.5
エスコ品番
EA765ME-67B
材質
軸:再生PC樹脂+ラバーグリップ付き
全長(mm)
147.0
色(本体)
ホワイト/ピンク
グリーン購入法
適合