EPCOS デュアルアパーチャフェライトコア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様【開口数】2、デュアルアパーチャコア. 高周波対応広帯域トランス向けデュアルアパーチャコア. 低周波/パルス用途向けにN30材を使用 最大250MHzのVHF/TV受信機用【開口数】2、アンテナフィーダや入力回路のマッチングトランス又は平衡ミキサー用途向けにK1材を使用 注文コード50282409 品番B62152A0001X001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
シリーズB62152 アプリケーション広帯域トランス 外形寸法(mm)14.5×8.5×14.5 直径(Φmm)【開口部】3.4 仕様【開口数】2、デュアルアパーチャコア. 高周波対応広帯域トランス向けデュアルアパーチャコア. 低周波/パルス用途向けにN30材を使用 最大250MHzのVHF/TV受信機用【開口数】2、アンテナフィーダや入力回路のマッチングトランス又は平衡ミキサー用途向けにK1材を使用 外寸法・奥行(mm)8.5 外高(mm)14.5 外幅(mm)14.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする