シリーズB62152
アプリケーション広帯域トランス
材質N30
外形寸法(mm)14.5×8.5×8.3
直径(Φmm)【開口部】3.4
仕様【開口数】2、デュアルアパーチャコア. 高周波対応広帯域トランス向けデュアルアパーチャコア. 低周波/パルス用途向けにN30材を使用 最大250MHzのVHF/TV受信機用アンテナフィーダや入力回路のマッチングトランス又は平衡ミキサー用途向けにK1材を使用
外寸法・奥行(mm)8.5
外高(mm)8.3
外幅(mm)14.5
RoHS指令(10物質対応)対応