EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS デュアルアパーチャフェライトコア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
仕様
デュアルアパーチャコア. 高周波対応広帯域トランス向けデュアルアパーチャコア. 低周波/パルス用途向けにN30材を使用 最大250MHzのVHF/TV受信機用アンテナフィーダや入力回路のマッチングトランス又は平衡ミキサー用途向けにK1材を使用
注文コード
50282445
品番
B62152A0007X001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
B62152
アプリケーション
広帯域トランス
外形寸法(mm)
7.25×4.2×6.2
直径(Φmm)
【開口部】1.7
仕様
デュアルアパーチャコア. 高周波対応広帯域トランス向けデュアルアパーチャコア. 低周波/パルス用途向けにN30材を使用 最大250MHzのVHF/TV受信機用アンテナフィーダや入力回路のマッチングトランス又は平衡ミキサー用途向けにK1材を使用
外寸法・奥行(mm)
4.2
外高(mm)
6.2
外幅(mm)
7.25
RoHS指令(10物質対応)
対応