エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 油性マーカー
4本組 [太字]油性ペイントマーカーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50283537
品番
EA765MP-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,804
販売価格(税別)
¥
1,640
バスケットに入れる
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
8.5
エスコ品番
EA765MP-20
インク色
4色(レッド・ブルー・ブラック・ホワイト)
インク
油性
入数
1本
色数
4色
線の太さ
太字