Finder インターフェイスモジュール 6V ac/dc 1c接点 6 A DIN Rail 39 Series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50283653 品番39.31.0.006.0060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
接点構成SPDT 仕様39シリーズ - EMRねじ止め端子. Finder 39シリーズの電気機械式リレーインターフェイスモジュールのシリーズ。リレーには高いスイッチング能力があります。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け 長さ(mm)6.2 寸法(mm)85×6.2×94.3 コイル定格電圧(V)AC/DC6 高さ(mm)94.3 取付方式DINレール 奥行(mm)90.7 シリーズ39 Series 端子形状ねじ端子 動作温度(℃)-40 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションオプションのヒューズ出力付きインターフェイス ターミナル形状ネジ 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする