仕様Phoenix Contact MICRO COMBICON FK-MC 0、5シリーズ2.5 mmプラグイン端子台コネクタ. MICRO COMBICON FK-MC 0、5シリーズ2.5 mmプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、直径1 mmのテストコネクタ用のテスト接続を備えています。このMICRO COMBICON FK-MCシリーズぶら下げ式プラグコネクタはメスソケットを備え、MC (V) 0、5及びMCD (V) 0、5 2.5 mmピッチ間隔ヘッダと組み合わせて使用します。. 特長と利点. すばやい接続を可能するスプリング圧着技術 高い銅含有率により、低い抵抗と高い伝導率を実現 差し込んだコネクタをテストするための一体型テストポイント 2 〜 12極の製品を用意 難燃性等級 UL94V-0. 用途情報. MICRO COMBICON 0、5シリーズは、主に制御配線、計装、制御・測定、産業電子機器エレクトロニクスなどの用途で使用できます。
材質ポリアミド
長さ(mm)23.1
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)2.5
シリーズMICRO COMBICON FK-MC
定格電圧(V)320
端子種別スプリングケージ
定格電流(A)4
行数1
コンタクト数9
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
ジェンダーメス