[桃] 油性ペイントマーカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50283887 品番EA765MR-9B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥171
販売価格(税別)
155

速乾性に優れたインクです。
隠蔽性のあるインクのため、下地を選ばず筆記可能。
ペンキのようにクッキリ濃く発色。
紙に書いても裏写りしにくいです。

インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8〜2.5 エスコ品番EA765MR-9B 寸法(Φ×Lmm)15.1×143 インク油性 入数1本 線の太さ中字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする