iPhone11Pro耐衝撃リング付ハイブリッドケース「PALLETRING」 耐衝撃 薄型 軽量 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50284545 品番LP-IS19PLRWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,280
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

PC×TPU素材のハイブリットケースです。落下防止リング付き。側面リブ設計で耐衝撃。
側面部分は肉厚のTPU素材、背面は色鮮やかなPC素材がしっかり衝撃から端末を守ります。
滑らかな曲線とスリムさが手に馴染むデザインで、握りやすく落としにくい特性があります。
精密設計、ストラップホール搭載など、デザインや耐衝撃性だけでなく機能面も優れたケースです。
写真が撮りやすいシェル型で、SNSなどに載せる写真を撮る際もケースを開く手間がかかりません。
端末が落下する際、横方向より縦方向に落ちる傾向があるため、
上下部のTPUをより肉厚にすることで耐衝撃性を高めました。
持ったときは薄型・軽量設計で手に馴染みやすい設計です。

対応機種iPhone 11 Pro タイプケース型 ホワイト 特性耐衝撃 材質PC+TPU
注意
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては、一切の責任を負いかねます。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保障するものではありません。
※商品画像はイメージです。また商品の特性上、仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※過度な摩擦・アルコールやシンナー・化粧品、薬品などの液体により変質・変色する場合があります。
※長時間、日光や紫外線の強い光に当たると変色する場合があります。
※ケースを着けた状態でのQi充電非対応。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする