エスコ
エスコの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
エスコの pH計/導電率計/標準液
エスコの 本体
ペーハーメーター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50285542
品番
EA776AK-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
測定範囲(pH)
1.0/12.0
仕様
防水設計、ケース付、【標準液別売】EA776AL-10、-11、-12
エスコ品番
EA776AK-1
質量(g)
90
使用温度範囲(℃)
0〜50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
38×170
精度(pH)
±0.1
電池
LR44×4個
分解能(pH)
0.1