エスコ
エスコの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
エスコの pH計/導電率計/標準液
エスコの 本体
[EA776AL用] 標準センサー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50285698
品番
EA776AL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,550
販売価格(税別)
¥
30,500
バスケットに入れる
用途
EA776AL-3用
エスコ品番
EA776AL-1
形状
標準型
質量(g)
76
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×152
コード長さ(m)
1