エスコ
エスコの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
エスコの pH計/導電率計/標準液
エスコの 本体
[EA776AL用] 投げ込み型センサー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50285707
品番
EA776AL-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,240
販売価格(税別)
¥
38,400
バスケットに入れる
用途
EA776AL-3用
エスコ品番
EA776AL-2
形状
投げ込み型
質量(g)
460
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
34×144
コード長さ(m)
3