エスコ
エスコの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
エスコの pH計/導電率計/標準液
エスコの 本体
ペーハー計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50285752
品番
EA776AM-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,920
販売価格(税別)
¥
7,200
バスケットに入れる
測定範囲(pH)
2.0/12.0
仕様
【標準液(別売)】EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)
エスコ品番
EA776AM-1
寸法(mm)
36×25×150(H)
質量(g)
65
電源
LR44×4個
精度
±0.6pH
分解能(pH)
0.1