エスコ
エスコの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
エスコの pH計/導電率計/標準液
エスコの 本体
ペーハー計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50285768
品番
EA776AM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
測定範囲(pH)
2.00/12.00
仕様
EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)
エスコ品番
EA776AM-2
寸法(mm)
36×25×150(H)
質量(g)
65
電源
LR44×4個
測定範囲(℃)
0〜50
精度
pH:±0.4pH、温度:±0.5℃
分解能(℃)
0.1
分解能(pH)
0.01