エスコ
エスコの 電気系統用工具
エスコの バッテリー用工具
レフレクトメーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50286048
品番
EA776BY-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
冷却水のフリーズポイント、バッテリー液の比重を測定します。
エスコ品番
EA776BY-10
寸法(mm)
27×40×154(H)
測定範囲
【バッテリー液比重】1.1〜1.4
質量(g)
148
温度測定範囲(℃)
【フリーズポイント】‐50〜0