iPhone11ProMaxガラス&アルミケース「SHELLGLASSAluminum」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50286268 品番LP-IL19SGASV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

GLASS+アルミニウム製シェルケース。ネジや工具が不要なワンタッチ装着。
着脱は簡単なマグネット固定式。ネジや工具を一切使わずに気軽に着脱ができます。
するりとした感触で見た目の高級感もシャープなアルミニウムを採用しています。
ワイヤレス充電可能。側面はアルミニウム、背面は強化ガラス(硬度9H以上)のハイブリッド構造。
背面がクリアなので写真やステッカーを挟むなどアレンジを楽しめる。
カメラ・コネクタ開口部をしっかり保護する精密設計。

対応機種iPhone 11 Pro Max タイプケース型 シルバー 特性マグネット付・軽量 材質側面:アルミニウム、背面:強化ガラス
注意
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては、一切の責任を負いかねます。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保障するものではありません。
※商品画像はイメージです。また商品の特性上、仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※過度な摩擦・アルコールやシンナー・化粧品、薬品などの液体により変質・変色する場合があります。
※長時間、日光や紫外線の強い光に当たると変色する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50286268 LP-IL19SGASV 50286277 LP-IL19SGARD iPhone11ProMaxガラス&アルミケース「SHELLGLASSAluminum」 LEPLUS iPhone11ProMaxガラス&アルミケース「SHELLGLASSAluminum」 LEPLUS 1個 789 税込868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする