超強力バキュームリフター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50288027 品番PA-374
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハンドル操作で簡単強力に対象物に張り付きます

最大吸着能力(kg)50 吸着面寸法(Φmm)118 用途ガラス・スチール製品の据え付けや移動に 材質ABS 質量(g)350
注意
※使用出来る対象物は表面が平らで硬い物に限ります。
※表面に凹凸があったり、吸着面にゴミなどが付着していると空気漏れになり危険です。
※表面の状態を確認してからご使用下さい。
※使用される前に本品にヒビ割れ、破損がないか確認して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-03
用途:
雪下ろしの命綱を留めるため
その他業種

見た目は樹脂製で頼りないかと思いましたが、トタン屋根への吸着力も強くて安心して命を預けることが出来ました。大雪でたいへんな時でロープを掛ける場所もない緊急時のアイテムでしたが、一番雪が多い時に速攻で到着したのですごく助かりました。

対象商品:
50288027
2024-04-15
用途:
機器組み立て作業
藤田設備 様 (建設業・工事業)

思った以上に吸着威力がよかった。今後は違う作業で使用しよう。

対象商品:
50288027
2023-11-16
用途:
取っ手の無いスポットクーラーの片づけ時

天井吊と同形状のスポットクーラーを仕舞う時にスリングと併用して3点で持ち上げるのに使用。肩からスリング、バキュームリフターを持ち手+スリングのズレ防止のストッパーに兼用するために使った。
他のに比べ吸着力の割に安いので不安があったが問題無く使えた。
ただ、吸着面保護の物が何もないので使用後に片付ける時にパッケージに戻すのがちょっと不便

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする