種類電磁開閉器
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)18/(380〜440V)13
補助接点1a
付属品2Eサーマルリレー付
保護構造ケースカバーなし
フレーム4-0形
動作方式非可逆式
リセット方式手動
主回路電圧(V)-
モーター容量(kW)-
コイル電圧(V)AC100
ヒートエレメント定格呼び(A)12
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)3.7、(380-440V)5.5
操作方式交流操作形
端子カバーなし