曜日別特売
85411 プロスニーカー 85411 ジーベック 50289025

85411 プロスニーカー 85411 ジーベック 50289025
85411 プロスニーカー 85411 ジーベック 50289025
85411 プロスニーカー 85411 ジーベック 50289025
85411 プロスニーカー 85411 ジーベック 50289025
85411 プロスニーカー 85411 ジーベック 50289025

プロスニーカー 85411

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24
ブラック
甲被タイプマジックタイプ
内容量1足注文コード50289025品番85411
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

全15サイズの男女兼用モデル。人気の定番スニーカーのシンプルなデザインを採用。
幅広い職場で使用できるシンプルなデザインながらクッション性にも優れ、JSAA A種認定の高機能な面ファスナータイプのセフティシューズ。

サイズ(cm)24足幅EEEブラック機能衝撃吸収、抗菌・防臭中底、耐油性ゴム底形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA規格A種認定品製法セメント材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)770(26.0cm)材質(先芯)樹脂色番90性別男女兼用甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする